E26 普通球形 LEDランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67279366 品番AE49780L
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様器具光束(lm):485 長さ(mm)103 幅(mm)Φ55 消費電力(W)4.8 口金E26 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)101 形名LDA5L-G/D/K 入数(個)1 明るさ白熱球40W相当 ビーム角度(°)G型/220 演色指数(Ra)83 調光範囲約5〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする