コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 施設・屋外照明
コイズミ(小泉成器)の 一体型LEDベースライト
スクエアタイプ ベースライト ユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67279409
品番
AE50781
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
調光器:併用不可
材質
セード:ポリカーボネート・乳白色
電圧(V)
100-242
消費電力(W)
57
明るさ(W)
FHP45×3灯相当
機能
調光・調色:非調光
ランプ
LED
色温度(K)
4000
ランプ寿命
40000時間
光源色
白色
皮相電力(VA)
100V/200V/242V:59/59/59
演色指数(Ra)
80
LED交換
不可