AE50784 スクエアタイプ ベースライト ユニット コイズミ(小泉成器) 67279418

スクエアタイプ ベースライト ユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色温度(K)3500
光源色温白色
消費電力(W)43.4
内容量1台注文コード67279418品番AE50784
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様調光器:併用不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242消費電力(W)43.4明るさ(W)FHP32×4灯相当機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)3500ランプ寿命40000時間光源色温白色皮相電力(VA)100V/200V/242V:45/44/44演色指数(Ra)80LED交換不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする