オーディオハーネス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67279476 品番NBC-573H
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ホンダ・スズキ車(20P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます

適合車種
Kei(H13.11〜H21.10)、Keiワークス(H14.11〜)、MRワゴン(H13.12〜)
、SX4(H18.7〜H19.7)、アルト/ワークス/エコ(H14.4〜)、アルトラパン/ショコラ(20.11〜)
、エスクード(H14.11〜H17.5)、エブリー(H14.11〜)、エブリーランディ(H15.1〜H17.7)
、エブリーワゴン(H14.11〜)、エリオ4ドア(H13.11〜H19.7)、エリオ5ドア(H14.1〜H18.7)
、キザシ(H21.10〜)、キャリィ(H17.8〜)、グランドエスクード(H14.11〜H17.5)
、ジムニー/シエラ(H14.1〜)、シボレーMW(H13.1〜)、シボレークルーズ(H15.11〜)
、スイフト/スポーツ(H14.1〜)、スペーシア/カスタム(H25.3〜)、セルボ(H18.11〜H21.12)
、ソリオ(H12.12〜)、ツイン(H15.1〜H17.9)、パレット/SW(H20.1〜H25.2)
、ラパン(H14.1〜H20.11)、ワゴンR(H10.10〜)、ワゴンRスティングレー(H19.2〜)
メーカーホンダ ピン数(ピン)20P 用途ホンダ/スズキ車(20P)への市販オーディオ取付時に使用 タイプ20Pハーネス 再生紙使用マーク適合
注意
※車種により適合が異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67279476
2019-07-06
用途:
HA36Sのオーディオ変更
サービス業

一部、ケーブルの色が見分けにくい部分があったが、滞りなく繋げる事ができた。
変更したオーディオも問題なく使用できている。
繋げなくてもいいコードが余る事があるので絶縁テープを用意しておいてもいいと思う。

対象商品:
67279476
2018-05-23
用途:
ナビ取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

お店で売ってるのと同じです。後は金額が高いと思います。送料や手数料合わせると店で買う方が安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする