電源分配ハーネス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67279564 品番NBC-1501T
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

トヨタ車(10P)の純正配線から電源を取り出すことができます

メーカートヨタ ピン数(ピン)10P 用途トヨタ車(10P)の電源取り出し時に使用 タイプ10Pハーネス 再生紙使用マーク適合
注意
※車種により適合が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67279564
2022-03-12
用途:
電源取り出し
建設業・工事業

かんたんで便利商品です。当方、後付タコメーター用電源に使用しました。

対象商品:
67279564
2021-01-31
用途:
自動車電装品配線作業等
山田電機ゴム工業所 様

純正オーディオなどからの電源回路取り出しにはこのシリーズの製品がベターです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする