AE55595E ガーデンライト ポール コイズミ(小泉成器) 67279768

ガーデンライト ポール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
高さ(mm)2800
内容量1本注文コード67279768品番AE55595E
参考基準価格(税別)¥145,000販売価格(税込)¥89,078
販売価格(税別)
80,980
仕様灯具:別売幅(mm)□230質量(kg)20.3高さ(mm)2800構造防雨型ポール鋼・シルバー色塗装入数(本)1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする