高天井ベースライト 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67280066 品番 AH54299
参考基準価格(税別)¥198,700 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
付属品落下防止ワイヤー付(約600mm) 仕様耐震クラス:S2、調光器併用:不可 幅(mm)322 質量(kg)9.2 取付天井直付用 高さ(mm)265 備考傾斜天井に取付可能(30°まで) 電圧(V)100-242 消費電力(W)179 明るさ(W)HID700相当 本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装 首振角度(°)30 機能調光・調色:非調光 ランプLED 色温度(K)5000 使用可能温度範囲ー10〜40度 材質(カバー)前面:強化ガラス・透明 ランプ寿命60000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)167.4 皮相電力(VA)100V/200V/242V:196/186/187 光束(Lm)29980 本体長さ(mm)602 アーム鋼板・サテンブラック塗装 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 LED交換不可
注意
※ボルト取付専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする