LED投光器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67280380 品番AU53911
参考基準価格(税別)¥122,900 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
付属品落下防止ワイヤー 仕様【前面カバー】強化ガラス・透明【器具光束(lm)】14980【耐震クラス】S2対応【調光器併用】不可 長さ(mm)本体:296 幅(mm)354 質量(kg)4.5 取付直付・壁付・床取付 高さ(mm)269 消費電力(W)90 構造防雨型 本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装 取付ボルト専用 対応電圧(V):100-240 首振角度(°)90 保護等級IP66 機能【調光・調色】非調光 ランプLED 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-20〜40℃ ランプ寿命60,000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)166.4 皮相電力(VA)(100V/200V/240V)92/92/94 アームステンレス・サテンブラック塗装 明るさHID300W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする