日本ウェルディングロッド
日本ウェルディングロッドの TIG溶接棒
日本ウェルディングロッドの TIG溶接棒アルミ用
アルミTIG溶加棒(A1100)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
67280867
品番
A1100-BY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
棒径(Φmm)
2
長さ(mm)
1000
用途
純Al用
色
(端面)赤
JIS規格
Z3232 A1100-BY
AWS規格
A5.10 R1100
RoHS指令(10物質対応)
対応