Y4920 25X33 業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム) アクリルフォーム基材 白色 67281506

業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード67281506 品番Y4920 25X33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

VHB超強力両面テープの中でも、最も強力で、長年の実績・信頼性があるハイグレードタイプ。
シール性があるので、接合とシールを同時に実現でき、屋外での使用も可能です。

用途
各種金属の接合
スポット溶接・リベット・ビス・ボルトなどの代替に
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)33 テープ厚さ(mm)0.4 基材アクリルフォーム 使用温度範囲(℃)-20〜150 粘着剤アクリル系 接着力(N/cm)40 特性屋外使用可 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。
※本製品は剥がすことを前提としておりません。接着力が強いので剥がす際は、接着面を傷めたり、のり残りする場合がありますので、あとが残っても支障のない場所で使用してください。
超強力両面テープVHB・強力ファスナーの選定表

量産設計/金属加工/看板・標識/自動車補修/建築・建材において、強力に接着したい用途にお使いいただけます。

多用途 高耐熱汎用 粗面 薄手 透明 脱着
商品
業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ

業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ

業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ

業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ

業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ

デュアルロック(R)ファスナー ミニパック MP3551CF/52CF(脱着用)
カスタムサイズ商品(幅・長さ指定可) 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ
選定ポイント 素材が分からない、PP材を含む接着 耐熱性が必要な用途、焼付塗装前の接着 粗面への接着、黒いテープが必要 接着面の段差を薄くしたい 透明にしたい 繰り返し取り外す
ホワイト グレー ブラック ホワイト 透明 ブラック
テープの厚み 1.1mm 1.1mm 1.14mm 0.4mm 1.0mm 約5.7mm(かみ合わせ厚み)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

構造用接合テープの用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/704/
2023-03-27

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする