滑り助長テープ 5423

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード67281524 品番5423 610X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。
接着剤や糊などが表面に付きにくい性質があります。
高い接着力を維持しつつ、貼り替えも可能な再剥離タイプです。
厚生労働省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。

用途
OA機器の摺動部・紙送り部の滑り助長と磨耗防止
自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音防止
耐摩耗性を必要とするコンベアのガイド
テープ幅(mm)610 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.31 基材超高分子量ポリエチレンフィルム 粘着力2.63N/cm 主な用途滑り助長 引張強度(N/cm)94 再剥離はがせます 適合用途再剥離 主なワーク大面材、パーツ
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

構造用接合テープの用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/704/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする