金属のつなぎ目やリベットなどの上から貼るだけで、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、ユニークな片面シールテープです。 養生時間がいらないので、液状シール材に比べ大幅な作業時間の短縮が可能です。 長期耐候性があり、屋外で長年使用されている実績があります。 追従性に優れており、リベットなどの上から貼ってもしっかりなじみます。
片面接着テープであり、外装工事での金属材料とプラスチック、木材とのシール材に使用。これは各材料の熱膨張率が異なることから、接着剤の付いていない面では、複合材間の熱膨張差を上手く吸収してくれると共に、防水シールとしても効果を上げている。色が白いのも外装時の建築物の美観を損ねない。