4422W 25X12 スマートシールテープ 4422W 3M(スリーエム) 67281838

スマートシールテープ 4422W

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード67281838 品番4422W 25X12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

金属のつなぎ目やリベットなどの上から貼るだけで、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、ユニークな片面シールテープです。
養生時間がいらないので、液状シール材に比べ大幅な作業時間の短縮が可能です。
長期耐候性があり、屋外で長年使用されている実績があります。
追従性に優れており、リベットなどの上から貼ってもしっかりなじみます。

用途
トラックの天板四周のシール
住宅などの屋根や壁面のシール
路面の雑草育成防止
各種シール材・補修材の代替
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)12 テープ厚さ(mm)0.8 基材アクリル系(表面にアイオノマーフィルム) 粘着剤アクリル系 接着力(N/cm)10.1 特性屋外使用可
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。
※本製品は剥がすことを前提としておりません。接着力が強いので剥がす際は、接着面を傷めたり、のり残りする場合がありますので、あとが残っても支障のない場所で使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67281838
2020-01-24
用途:
建築物の外装工事の際のシール材
その他業種

片面接着テープであり、外装工事での金属材料とプラスチック、木材とのシール材に使用。これは各材料の熱膨張率が異なることから、接着剤の付いていない面では、複合材間の熱膨張差を上手く吸収してくれると共に、防水シールとしても効果を上げている。色が白いのも外装時の建築物の美観を損ねない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする