3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の マスキングテープ
ファインラインマスキングテープ 2800
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
67281962
品番
2800 600X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
柔軟性が高い基材で、曲面にも追従して貼ることができます。
厚みが薄く、段差が少ない、きれいな見切りラインを実現します。
150℃×20分の高い耐熱性があり、はがしても糊残りしにくいです。
テープ幅(mm)
600
テープ長さ(m)
50
基材
特殊ポリオレフィン
主な用途
自動車塗装用
特性
柔軟性、高耐熱性
色
青
粘着剤
アクリル系
粘着力
2.5N/cm
用途
自動車バンパーなど、曲面の塗装マスキング
テープ厚さ(mm)
0.105
耐熱性
150℃×20分
再剥離
はがせます
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。