4485 15X30 BETAテープ(シール用強力両面テープ) 4485 3M(スリーエム) 67282093

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BETAテープ(シール用強力両面テープ) 4485

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード67282093 品番4485 15X30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

べたつきが強く、粗面への高い接着力とシール性を兼ね備えた両面テープです。
一般的なブチルテープより高い柔軟性で凹凸面に追従し、高い耐熱性で夏場でも約2倍の接着力を示します。
支持体に不織布を入れ、カット性、加工性を高めています。

テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.5 基材アクリル系(不織布入り) 用途モルタル・ケイカル板などの無機材料、合板・パーティクルボードなどの木質材料の接合・シール 粘着剤アクリル系 接着力(N/cm)8.8 特性屋外使用可 粘着タイプ強力
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。
※本製品は剥がすことを前提としておりません。接着力が強いので剥がす際は、接着面を傷めたり、のり残りする場合がありますので、あとが残っても支障のない場所で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

構造用接合テープの用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/704/
2023-03-27

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする