3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
フィラメントテープ 898
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
主な用途
仮止め、結束、封緘、補強
注文コード
67282206
品番
898
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法・主な用途・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
繊維で補強されており、高い引張強度、耐衝撃性に優れています。ガラス繊維を使っており、特に引張強度が高いタイプです。
用途
コイルのエンド止め、コアスタート等の仮止め
積荷の固定
パイプ・木材などの結束
段ボールの封緘
部材の補強・飛散防止
色
透明
テープ幅(mm)
9
テープ長さ(m)
55
テープ厚さ(mm)
0.17
基材
ポリプロピレン(補強繊維:ガラス)
粘着剤
ゴム系
伸度(%)
5
主な用途
仮止め、結束、封緘、補強
粘着力(N/10mm)
6.3
引張強度(N/10mm)
665
巻芯径(Φmm)
76
再剥離
可
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。