MAEM1.25-156AD-TR 差込形ピン端子 モノタロウ 67282836 MAEM1.25-156AD-TR 差込形ピン端子 モノタロウ 67282836 MAEM1.25-156AD-TR 差込形ピン端子 モノタロウ 67282836 MAEM1.25-156AD-TR 差込形ピン端子 モノタロウ 67282836 MAEM1.25-156AD-TR 差込形ピン端子 モノタロウ 67282836 MAEM1.25-156AD-TR 差込形ピン端子 モノタロウ 67282836

差込形ピン端子

(22件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 67282836 品番 MAEM1.25-156AD-TR
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
適合MAEF1.25-156AD-TR ピンク透明 適合電線(mm2)0.5〜1.5 用途配線端子として。 材質ナイロン/真鍮 タイプオス 使用温度範囲(℃)‐10〜+105 寸法L(mm)25 定格電圧(V)300 寸法t(mm)0.4 寸法D(mm)4.3 寸法E(mm)10.5 寸法B(mm)4 寸法b(mm)8.7 難燃性UL94 V-2 寸法t1(mm)0.75
注意
※用途以外のご使用はお止め下さい。
※旧品番との互換性はございません。モノタロウ差込形ピン端子の品番がMAEから始まるもののオスメス同士のみ適合となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-20
用途:
電気の配線
合資会社 飯野商事 様 (不動産業)

使い勝手がとても良い、値段がもっと安いといいのだが。

対象商品:
67282818
2024-11-07
用途:
電気配線
サービス業

電圧点検時に抜き差しで使用できるので良いかと思います。

対象商品:
67282818
2023-04-07
用途:
基板とスイッチの接続に使用
オールインワン 様 (卸売・小売業)

有名メーカー品と同じで使いやす
安く購入出来て良かった

対象商品:
67282818
2022-11-22
用途:
機械設備メンテナンス
その他業種

何時もはあるメーカー商品を使用してますが、今回モノタロウ商品を価格も安く購入
手元に届き 開封 あるメーカーと変わらない品質 これからはモノにします。

1人が参考にしています
対象商品:
67282818
2022-03-21
用途:
配線作業時に購入
株式会社ユニセン 様 (サービス業)

以前は他メーカーのを購入していましたが、今回モノタロウブランドを初購入しました。
逆側端子は別メーカーのが残っているのでそれを使用していきたいと思っています。

対象商品:
67282818
2022-03-04
用途:
機械の部品交換等
製造業

他社メーカー品に比べても特に問題はなく普通に使えてます。ただ、入数をできれば半分程度にしていただけるといいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
67282854
2021-10-12
用途:
器具内の配線に使用
コスモソリューション 様 (サービス業)

器具内の配線で、脱着が必要な部分に使用します。使い勝手は他社製と変わりません。

対象商品:
67282818
2024-03-15
用途:
配線の接続
三木電機 様

メーカー製をずーと使ってましたが、価格が高すぎなのでモノタロウブランドに変更しました、特に支障なく使えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
適合電線範囲が異なる端子を組み合わせて使用できますか。
回答:
適合電線範囲が異なる端子を組み合わせて使用することはできません。
2023-11-21
質問:
防水形ですか。
回答:
防水形ではありません。
2023-11-21
質問:
難燃性はありますか。
回答:
難燃性 UL94 V-2となります。
2023-11-21
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする