コイズミ
コイズミの 照明器具
コイズミの 住宅・店舗照明
コイズミの ダウンライト
ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
Φ100
光源色
電球色
色
ホワイトN93
注文コード
67284476
品番
XD055524WL
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・光源色・色
など
178
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適合調光器:別売
幅(mm)
Φ110
質量(kg)
0.7
色
ホワイトN93
備考
コネクタ付
種類
ベース 深型
ランプ
LED
色温度(K)
3000
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色
塗装
コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装
出幅(mm)
2
演色指数(Ra)
92
埋込穴(Φmm)
Φ100
パネル
アクリル・乳白色
枠
アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)
160
照射面近接限度(cm)
30
LED交換
不可
電源ユニット
別売
取付可能天井厚(mm)
5〜25
注意
※断熱施工不可