LX-51 保護めがねLX-51/LX-52 重松製作所 67284552

※着用例

LX-51 保護めがねLX-51/LX-52 重松製作所 67284552
LX-51 保護めがねLX-51/LX-52 重松製作所 67284552
LX-51 保護めがねLX-51/LX-52 重松製作所 67284552

保護めがねLX-51/LX-52

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67284552品番LX-51
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)¥4,060販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

高機能で先進デザイン。
レンズに強力な曇り止め加工が施されています。
400nmまでの紫外線を、100%カットします。
最先端成型技術によるフレーム。メタルフリーで、軽量・長寿命・安全。
ブリッジ、鼻当て(ノーズループ)、テンプル、耳当て(モダン)が、顔の形に合わせて快適にフィット。
ヒンジは5段階角度調整可能。

用途
PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
一般作業(飛来物等)
材質117-0043種類防曇処理、マスク併用可、紫外線カット、硬化処理RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67284552
2019-06-02
用途: 橋梁点検時
建設業・工事業

調整幅が十分あり顔にフィットして使いやすい。曇りも少ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする