仕様適合調光器:別売
幅(mm)Φ85
質量(kg)0.3
色ブラック
備考マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付
種類ベース 深型
明るさ(W)HID50相当
角度(°)グレアカット:25°
ランプLED
色温度(K)3500
ランプ寿命40000時間
光源色温白色
塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)Φ75
パネルアクリル・乳白色
枠アルミダイカスト・ブラック塗装
埋込高(mm)101
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット別売
照度角50°
取付可能天井厚(mm)5〜25