ドリルチャック アダプターセット

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67285584 品番987575
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

0.8〜10mmまでのドリルが取付可能!!

部品名称チャックハンドル 10VLB-D,10VLR-D 形状図番641
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※ドリルチャックアダプタにドリルチャック、チャックハンドルは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09451583
2017-09-16
用途:
工場在庫
建設業・工事業

はじめて購入しましたがお値段もお手頃で、使いやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
09451583
2009-01-05
用途:
インパクトドリルでの使用で、下穴の穴明け用。
4mm・5mm等の鉄板ビスの下穴用。
少量の工事に充電ドリル(インパクト)を一丁で済ますとき。
有限会社東照電機工業所 様 (建設業・工事業)

10mm迄となっているが、太い錐を使ってチャックの六角部分が折れてしまった、6mm位までが適当かと思われる。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご連絡ありがとうございます。メーカに連絡させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする