※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)100 ストローク(mm)125 ロッド先端ねじ(-) おねじ 注文コード67286224 品番CDG3BN100-125-K59L
参考基準価格(税別)¥34,210 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はチューブ内径・ストローク・ロッド先端ねじなど1009種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動・片ロッド リード線(m)(L) 3 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストローク(mm)125 チューブ内径(Φmm)100 ロッド先端ねじ(-) おねじ 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:K59、ストロークオプション:製作可能ストローク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする