仕様適合調光器:別売
幅(mm)Φ110
質量(kg)0.5
色ブラック
型ユニバーサル 浅型
明るさ(W)HID35相当
角度(°)傾斜天井取付可能(30まで)、コネクタ付
首振角度(°)45
ランプLED
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
塗装コーン:アルミダイカスト・ブラック塗装
出幅(mm)2
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイカスト・ブラック塗装
埋込高(mm)107
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニット別売
照度角40°
取付可能天井厚(mm)5〜25