積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ボディユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100〜240 対応機種- 取付方式直付け 注文コード67287255 品番LR6-M2WJNW
参考基準価格(税別)¥10,650 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は定格電圧・対応機種・取付方式など11種類から選べます 他の種類を見る
付属品フランジ付ナット(M4)3個 質量(kg)0.32 タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯 取付方式直付け 適合規格EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A 定格電圧(V)AC100〜240 動作種別点灯、滅無、ブザー無 配線接続方法キャブタイヤコード 外径(Φmm)60 対応機種- 保護等級IP65(IEC 60529)、NEMA TYPE 4X、13環境条件:正方向取付時 取付場所屋内 電線仕様-種別UL2464(Φ7.5)、信号線AWG24/電源線AWG24 使用周囲温度(℃)-20〜50 材質(カバー)(ヘッド)PC(難燃グレードV-2) 材質(ボディ)PC(難燃グレードV-2) 使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと 保存温度範囲(℃)-30〜60 取付方向正方向 取付板厚(mm)最大7 色(本体)オフホワイト 突入電流[信号線]なし、[電源線]なし[信号線電流(最大)の総和以下] 電線長さ(mm)1300 使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする