※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はチューブ内径・ロッド先端ねじ・仕様など1008種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- チューブ内径(Φmm)
- 40
- ロッド先端ねじ
- (-) おねじ
- 仕様
- 磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
- 注文コード
- 67288078
- 品番
- CDG3BN40-125-M9BW
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)