曜日別特売
CDG3BN50-140 CG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド SMC 67288464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
50
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード
67288464
品番
CDG3BN50-140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,170
作動方式
複動・片ロッド
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
140
チューブ内径(Φmm)
50
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
67288464CDG3BN50-14052720326AF60-10B-27-10-ACDG3BN50-140 エアフィルタ AF-A AF60 SMC 52720326エアフィルタ AF-A AF60SMC1個
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする