曜日別特売
CDG3BN63-250-M9BL CG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド SMC 67288945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
63
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード
67288945
品番
CDG3BN63-250-M9BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,050
作動方式
複動・片ロッド
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
250
チューブ内径(Φmm)
63
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
67288945CDG3BN63-250-M9BL52711996AFD20-01B-6R-ACDG3BN63-250-M9BL マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD20 SMC 52711996マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD20SMC1個
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする