曜日別特売
CDG3DN100-150-K59W CG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド SMC 67289374

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
100
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:K59W、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード
67289374
品番
CDG3DN100-150-K59W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,350
作動方式
複動・片ロッド
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
150
チューブ内径(Φmm)
100
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:K59W、ストロークオプション:製作可能ストローク

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
67289374CDG3DN100-150-K59W52712188AFD30-03-8J-ACDG3DN100-150-K59W マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD30 SMC 52712188マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD30SMC1個
6,698
税込7,368
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする