仕様適合調光器:別売
幅(mm)Φ85
質量(kg)0.5
色ホワイトN93
備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付
種類ベース グレアレス
明るさ(W)HID35/JR12V50相当
角度(°)グレアカット:35
ランプLED
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
塗装コーン:アルミ・鏡面
明るさ(Lm)1500
出幅(mm)2
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)75
パネルガラス・透明消し
枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)140
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット別売
照度角40°
取付可能天井厚(mm)5〜25