コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の スポットライト
ダウンスポットライト 本体
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色
色温度(K)
3000
仕様
適合調光器:別売
注文コード
67290977
品番
XD305808BL
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・色温度・仕様
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適合調光器:別売
幅(mm)
Φ110
質量(kg)
0.8
色
ブラック
備考
コネクタ付
種類
ユニバーサル
明るさ(W)
HID50〜35相当
本体
アルミダイカスト・ブラック塗装
首振角度(°)
90
ランプ
LED
色温度(K)
3000
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色
本体幅(mm)
Φ72
出幅(mm)
165
演色指数(Ra)
92
埋込穴(Φmm)
100
枠
アルミダイカスト・ブラック塗装
照射面近接限度(cm)
30
LED交換
不可
電源ユニット
別売
照度角
40°
取付可能天井厚(mm)
5〜25
注意
※断熱施工不可