ソリッドシームレス システム天井用 2in1 ベースライト 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67291896 品番 XD55428
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質【セード】ポリカーボネート (乳白色) 幅(mm)1201×44 質量(kg)1.5 取付システム天井用 高さ(mm)40 備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能。適合Tバー(Kirii-eY4815/Panasonic-T15D) 消費電力(W)13.9 本体アルミ・白色塗装 機能DALI/PWM調光 別売付属品適合調光器 色温度(K)4000 ランプ寿命40000時間 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)153.2 皮相電力(VA)【100V】15【200V】16【242V】15 光束(Lm)2130 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1〜100%DALI・約5〜100%PWM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする