コイズミ
コイズミの 照明器具
コイズミの 住宅・店舗照明
コイズミの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67294906
品番
XE46277E
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
183
質量(kg)
2
本体
アルミ・黒色
本体長さ(mm)
508
入数(個)
1
出幅(mm)
2
埋込高(mm)
152
取付必要高(mm)
152
取付可能天井厚(mm)
1〜30
注意
※取付にはボルトを使用。
※
※必ずエンドパーツ(別売)と組み合せてご使用ください。