リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67294915 品番XE46278E
参考基準価格(税別)¥52,700 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)183 質量(kg)4 本体アルミ・ファインホワイト塗装 本体長さ(mm)1008 入数(個)1 出幅(mm)2 埋込高(mm)152 取付必要高(mm)152 取付可能天井厚(mm)1〜30
注意
※取付にはボルトを使用。

※必ずエンドパーツ(別売)と組み合せてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする