リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67294940 品番XE46280E
参考基準価格(税別)¥73,400 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)183 質量(kg)6 本体アルミ・ファインホワイト塗装 本体長さ(mm)1508 入数(個)1 出幅(mm)2 埋込高(mm)152 取付必要高(mm)152 取付可能天井厚(mm)1〜30
注意
※取付にはボルトを使用。

※必ずエンドパーツ(別売)と組み合せてご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする