XE52207 LED ベースライト ユニット コイズミ(小泉成器) 昼白色 5000K 光束800Lm 5.7W   XE52207 67295938

LED ベースライト ユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67295938 品番 XE52207
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様調光器併用不可 材質【セード】アクリル (乳白色) 消費電力(W)5.7 構造防雨・防湿型 ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)140.3 光束(Lm)800 明るさFLR20W×1灯相当 演色指数(Ra)85 適正電圧(V)100-242 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする