LEDランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源色電球色 仕様器具光束(lm):385 注文コード67296130 品番XE54441
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
この商品は光源色・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様器具光束(lm):385 長さ(mm)本体:62 幅(mm)Φ35 消費電力(W)4.3 口金E11 機能【調光・調色】非調光 ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプ 色温度(K)3000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)89.5 形名R4L-M-E11/15JDR3530 入数(個)1 明るさJDR40W相当 ビーム角度(°)17 演色指数(Ra)92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする