LED専用別売電源ユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ非調光タイプ 注文コード67296376 品番XE92184E
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はタイプなど31種類から選べます 他の種類を見る
仕様調光器併用不可 幅(mm)200×57 質量(kg)0.3 高さ(mm)53 タイプ非調光タイプ 本体 定格入力電圧(V)100-242 コネクタ 入数(個)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする