仕様非調光
幅(mm)Φ130
質量(kg)2
色ブラック
備考調光器併用不可
消費電力(W)10.1
角度(°)【グレアカット】30
本体アルミダイカスト・黒色塗装
ランプLED
色温度(K)3500
ランプ寿命40000時間
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)119.3
皮相電力(VA)【100V】12【200V】12【242V】15
光束(Lm)1205
クラス1500Lmクラス
明るさHID35W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)92
適正電圧(V)100-242
埋込高(mm)205
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット内蔵
照度角60°