シーリングダウンライト 本体 電源ユニット別売別置型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色白色 注文コード67297295 品番XH91153L
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は光源色など8種類から選べます 他の種類を見る

場所を選ばず、どこでも設置可能
天井直付はもちろん、別売電源一体ケースをご使用いただき、ボルト吊りやレースウェイへの取付も可能。さまざまな現場状況に対応いたします。※レースウェイへの取付には別途取付金具などが必要です。

幅(mm)Φ170 材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面) 質量(kg)2 ファインホワイト 高さ(mm)175 角度(°)【グレアカット】15 本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 別売付属品適合調光器 ランプLED 色温度(K)4000 ランプ寿命40000時間 光源色白色 コネクタ クラス4500Lmクラス 明るさHID100W相当 演色指数(Ra)83 パネルアクリル・乳白色 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売/別置 照度角30°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする