LEDスポットライト 調光タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 配光角度(°)20 (中角配光) 光束(Lm)695 注文コード67298056 品番XS46287L
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は光源色・配光角度・光束など23種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.5 マットブラック 高さ(mm)118 タイププラグライプ 消費電力(W)8 本体アルミダイカスト・マットブラック塗装 機能位相調光 別売付属品適合調光器 ランプLED 色温度(K)3000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.8 皮相電力(VA)13 光束(Lm)695 本体長さ(mm)83 配光角度(°)20 (中角配光) 明るさJR12V50W相当 本体幅(mm)Φ45 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 調光範囲約1〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする