コア
コアの ラップ・消耗品・食品包材
コアの 弁当小物
コアの アルミ・紙・フードケース
紙カップ ココケース 丸型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(500枚)
注文コード
67298516
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
電子レンジにご使用できます。
材質
紙、PET
色
赤
サイズ
深8号
高さ(mm)
31
底径(Φmm)
48
TKG品番
9-1565-1411
TKG品番(2017)
6-1394-0111