X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 3500lmクラス 非調光タイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67298546 品番 XS701702WA
参考基準価格(税別)¥42,900 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様調光器併用不可 質量(kg)1.1 ホワイトN93 高さ(mm)217 タイププラグタイプ 消費電力(W)38.6 本体アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 首振角度(°)94 機能非調光 ランプLED 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.6 皮相電力(VA)39 光束(Lm)3230 本体長さ(mm)180 クラス3500Lmクラス 配光角度(°)20 (中角) 明るさHID70W相当 本体幅(mm)Φ85 回転角度(°)360 演色指数(Ra)92 適正電圧(V)100 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする