仕様非調光
質量(kg)1.1
色ホワイトN93
高さ(mm)217
備考調光器併用不可
タイププラグタイプ
消費電力(W)26.9
本体アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
首振角度(°)94
ランプLED
色温度(K)3500
ランプ寿命40000時間
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)98.1
皮相電力(VA)28
光束(Lm)2640
本体長さ(mm)180
クラス2500Lmクラス
配光角度(°)20(中角)
明るさHID50W相当
本体幅(mm)Φ85
回転角度(°)360
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)92
適正電圧(V)100
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可