コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の スポットライト
X-Pro シリンダースポットライト 1500lmクラス 29VA(100V) 非調光タイプ 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67300068
品番
XS705808BA
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
その他
【光束維持】40000時間
材質(本体)
アルミダイカスト・塗装
消費電力(W)
22.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
62.7
色(本体)
ブラック
光色
電球色
定格光束(Lm)
1055
LED交換
不可
照度角
40°
注意
※Φ40〜Φ85mmまでの4つのサイズをラインナップ。
※位相調光にも対応しており、ラグジュアリーな空間からデザインオフィスまでさまざまな空間の多様なシチュエーションに対応します。
※調光器併用不可
※照射近接限度30cm
※
※受注生産品