フロアスタンドライト 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67301967 品番XT35632L
参考基準価格(税別)¥109,800 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980

シンプルなフォルムで優しく光るスタンドライト。サイズ違いを配置することで遠近感のある空間の演出も可能です。
本体側面のくぼみを利用した連結によりさまざまなレイアウトが可能です。

仕様差込プラグ付き その他屋内専用、植木鉢を使用の場合は必ず受け皿を使用してください。 幅(mm)602×566 材質/仕上【グローブ】プラスチック (乳白色消し) 質量(kg)7 高さ(mm)337 備考調光器併用不可 消費電力(W)12 スイッチ コード長さ(m)3 適合サイズ【鉢】9号 機能非調光 ランプLED小形電球40形相当×2 色温度(K)2800 ランプ寿命40000時間 点灯方式全灯→消灯 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)47 皮相電力(VA)14 光束(Lm)565 最大荷重(kg)10 演色指数(Ra)74 適正電圧(V)100 LED交換可能

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする