幅(mm)Φ85
材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)
質量(kg)0.4
色ブラック
備考軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可
タイプベース グレアレス
構造防雨型
角度(°)【グレアカット】35
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
色温度(K)3500
ランプ寿命40000時間
光源色温白色
コネクタ付
明るさ1000Lmクラス
出幅(mm)4
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)Φ75
パネルガラス・透明消し
枠アルミダイカスト・ブラック塗装
埋込高(mm)109
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
照度角50°
取付可能天井厚(mm)5〜25