仕様調光器併用不可
材質/仕上【前面ガラス】ガラス (透明)
質量(kg)2.2
色サテンブラック
高さ(mm)209
タイプベースタイプ
消費電力(W)9.8
構造防雨型
保護等級IP63
機能非調光
ランプLED
色温度(K)4000
ランプ寿命40000時間
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)87.2
皮相電力(VA)18
光束(Lm)855
クラス1000Lmクラス
明るさJR12V50W相当
本体幅(mm)Φ130
演色指数(Ra)85
適正電圧(V)100
枠アルミダイカスト・サテンブラック塗装
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
照度角20°