エクステリア フラッドライト 広角配光タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67304171 品番 XU50867
参考基準価格(税別)¥83,800 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
付属品キャブタイヤケーブル1.5m付 仕様【前面カバー】強化ガラス【器具光束(lm)】9870【調光器併用】不可 幅(mm)261 質量(kg)2.7 サテンシルバー 取付ボルト取付専用 高さ(mm)269 消費電力(W)84 構造防雨型 本体アルミダイカスト・サテンシルバー塗装 対応電圧(V):100-254 保護等級IP65(灯具のみ) 機能【調光・調色】非調光 ランプLED 色温度(K)3000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)117.5 皮相電力(VA)(100/200/242V)86/88/92 クラス明るさ:10000lmクラス 明るさHID250W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする