XU50868 エクステリア フラッドライト 看板用ワイド配光タイプ コイズミ(小泉成器) 67304180

エクステリア フラッドライト 看板用ワイド配光タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
消費電力(W)84
サテンシルバー
色温度(K)3000
内容量1台注文コード67304180品番XU50868
参考基準価格(税別)¥83,800販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
付属品キャブタイヤケーブル1.5m付仕様【前面カバー】強化ガラス【器具光束(lm)】9595【調光器併用】不可幅(mm)261質量(kg)2.7サテンシルバー取付ボルト取付専用高さ(mm)269消費電力(W)84構造防雨型本体アルミダイカスト・サテンシルバー塗装対応電圧(V):100-254保護等級IP65(灯具のみ)機能【調光・調色】非調光ランプLED色温度(K)3000ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)114.2皮相電力(VA)(100/200/242V)86/88/92クラス明るさ:10000lmクラス明るさHID250W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)82LED交換不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする