エクステリア フラッドライト 看板用ワイド 配光タイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67304417 品番 XU50892
参考基準価格(税別)¥63,900 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様光束維持時間:40000時間 本体:サテンシルバー 消費電力(W)39.8 機能【調光/非調光】非調光 エネルギー消費効率(Lm/W)固有107.1 クラス4500lmクラス 素材(本体/前面カバー)アルミダイカスト・塗装/強化ガラス 光色電球色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)4265 LED交換不可 電源ユニット内蔵
注意
※LEDだから寒い場所でも関係なし
※いつも、どこでも、明るい。
※省エネで寒さに強いLEDは、いつも何処でも明るく照らします。
※ポーチなど屋外照明に最適
※POINT:寒い場所では明るくならない蛍光灯の短所を解消。
※100-254V対応
※キャブタイヤケーブル1.5m付
※調光器併用不可
※ボルト取付専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする